{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Ruházat, standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Tartalom | 1 | |
Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; latexmentes; Allergiás bőrbarát; Érintőképernyőhöz alkalmas | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
EN 388 | 3121A | |
Hordozóanyag | Nylon Spandex | |
Bevonat | Nitrilhab | |
Bevonat változat | Tenyérfelület | |
Felhasználási tartomány | Pontosság | |
Hossz | 195 mm | |
Festék | kék | |
Kesztyűméret | 8 | |
Súly | 16,6 g | |
Kötéstechnológia | 18G | |
Felhasználás | többször használatos | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk | |
Anyag | Nitrilhab | |
Vágásvédelmi kategória | A | |
Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |
Cikkszám | 094354 8 | |
EAN / GTIN | 10076490614031 | |
Gyártó száma | 11-819 7 |