Speciális kesztyű pár Tegera® 9185, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094335 7
Price per 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Kesztyű tulajdonságai: ütésvédelem; tépőzár
  • Szabvány: Véd rezgések és ütések ellen (EN ISO 10819)

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai ütésvédelem; tépőzár
EN 388 0021XP
Hordozóanyag Microthan®; Impactothan®
Bevonat változat nincs bevonat
Felhasználási tartomány Univerzális
Hossz 207 mm
Festék szürke / sárga
Kesztyűméret 7
Szabvány Véd rezgések és ütések ellen (EN ISO 10819)
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Driver kesztyűk
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094335 7
EAN / GTIN 7392626033559
Gyártó száma 9185/7
Manufacturer Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Leírás

Kivitel:

Tegera® 9185. Ütéscsillapító kesztyű vékony, kopásálló Microthan® anyagból. Kellemes viselet a kiváló minőségű anyagoknak és vattával bélelt tenyérfelületnek köszönhetően. Tépőzárral és megerősített mutatóujjal.

Felhasználás:

Finommechanikus munkavégzés kemény munkakörnyezetben.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz