Kesztyű pár KX-01A SHADOW 9

Cikkszám: 094312 9
Kedvezmény
19,38 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    6,54 € 19,38 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    5,45 € 16,15 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
1 451 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Mosás: 40 °C színes ruha
  • Kesztyű tulajdonságai: latexmentes; DMF mentes; Érintőképernyőhöz alkalmas; Megerősített hüvelykujj hajlat

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KX
Tartalom 1
Mosás 40 °C színes ruha
Szárítás szárítás levegőn
Kesztyű tulajdonságai latexmentes; DMF mentes; Érintőképernyőhöz alkalmas; Megerősített hüvelykujj hajlat
EN 388 2111X
Hordozóanyag Műbőr/Spandex
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Pontosság
Hossz 240 mm
Festék fekete / szürke
Kesztyűméret 9
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094312 9
EAN / GTIN 6942542967950
Gyártó száma KX-01A / SZ.9

Leírás

Kivitel:

Különösen szorosan illeszkedő és könnyű, nagyon jól szellőző védőkesztyű. Nagyon kényelmes viselet változatos felhasználási lehetőségekhez a finommechanika területén.
  • Nagyon vékony (0,55 mm) kézzel vart hordozóanyag a pontos mozdulatok érdekében.
  • Jól szellőző wavex-grip szerkezet a tenyérfelületen és az ujjbegyeken a jobb fogás és termék optimális védelme érdekében.
  • Kézfej megerősített Lycra-ból a jobb mozgásszabadság érdekében.
  • Érintőképernyőhöz alkalmas.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz