Kesztyű pár MASTER FIT OIL 8

Cikkszám: 094307 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    6,12 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    5,10 € / Pár
Mérettáblázat
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
8 181 darabszám azonnal szállítható
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Kesztyű tulajdonságai: DMF mentes
  • Kötéstechnológia: 18G

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MASTER FIT
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Kesztyű tulajdonságai DMF mentes
EN 388 4121X
Hordozóanyag Nylon
Bevonat Nitril
Bevonat változat 3/4 bevonat
Felhasználási tartomány Pontosság; Univerzális
Hossz 250 mm
Festék kék / narancssárga
Kesztyűméret 8
Kötéstechnológia 18G
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094307 8
EAN / GTIN 4062406074944
Gyártó száma 094307 8

Leírás

Kivitel:

Univerzális kesztyű 18-as fonalsűrűségű kötéstechnológiával és dupla bevonattal nitrilből és homokkal szórt nitrilből. A tenyérfelület és az ujjak strukturált felülete nagyon jó olajos fogást biztosít. DMF mentes.
MASTER FIT OIL. 3/4 nitril bevonattal az ujjcsontok fölött. Ettől a kesztyű nagyon alkalmas nedves és olajos munkakörnyezetben való használatra.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz