Kesztyű pár érdesítéssel, Kesztyűméret: 8

Cikkszám: 094301 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Pár
  • Rendelési lépések: 12 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
1 361 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Ruházat, standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Kesztyű tulajdonságai: DMF mentes; Allergiás bőrbarát
  • Kötéstechnológia: 15G

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100
Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai DMF mentes; Allergiás bőrbarát
EN 388 4131X
Hordozóanyag Lycra®, poliamid
Bevonat vizes bázisú PU/nitril
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Pontosság; Univerzális
Hossz 255 mm
Festék fekete / szürke
Kesztyűméret 8
Kötéstechnológia 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094301 8
EAN / GTIN 4045197890153
Gyártó száma 094301 8

Leírás

Kivitel:

Szellőző szerelőkesztyű innovatív, vizes bázisú PU nitril bevonattal a pontossággal, rugalmassággal és tapintási érzettel szembeni legmagasabb követelményekhez száraz és enyhén olajos munkakörnyezetben. Különösen strukturált felület az összetett kiképzési eljárásnak köszönhetően. Hosszú élettartamú a nagyon nagy kopásállóságnak köszönhetően. DMF mentes.
Plusz nitril érdesítéssel a még jobb fogás és hosszabb élettartam érdekében.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Kesztyű pár érdesítéssel, Kesztyűméret: 8

Kesztyű pár érdesítéssel, Kesztyűméret: 8

érdeklődés szerint
Raktáron
1 361 darabszám azonnal szállítható
3,54 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 054 darabszám azonnal szállítható
3,26 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 460 darabszám azonnal szállítható
3,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Felhasználási tartomány Pontosság; Univerzális Univerzális Pontosság; Univerzális
Tartalom 1 1 1
Ruházat, standard Oeko-Tex Standard 100 Oeko-Tex Standard 100 Oeko-Tex Standard 100
Hossz 255 mm 255 mm 255 mm
Hordozóanyag Lycra®, poliamid Lycra®, poliamid Lycra ® / poliamid
Kesztyű tulajdonságai DMF mentes; Allergiás bőrbarát DMF mentes; Allergiás bőrbarát DMF mentes; Allergiás bőrbarát; Érintőképernyőhöz alkalmas
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk Univerzális kesztyűk Univerzális kesztyűk

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz