Kesztyű pár 10

Cikkszám: 094271 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Pár
  • Rendelési lépések: 12 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
5 844 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kesztyű tulajdonságai: DMF mentes
  • Kötéstechnológia: 13G

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai DMF mentes
EN 388 2121X
Hordozóanyag Poliamid
Bevonat Latex
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Univerzális
Hossz 255 mm
Festék fekete / szürke
Kesztyűméret 10
Kötéstechnológia 13G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094271 10
EAN / GTIN 4045197884138
Gyártó száma 094271 10

Leírás

Kivitel:

Kesztyű érdesített latex bevonattal a kiváló csúszásmentesség és fogásbiztonság érdekében száraz és nedves munkakörnyezetben. Olajos alkatrészekhez való használathoz nem alkalmas. Különösen alkalmas üveg mozgatásához, áruátvételhez, hulladék hasznosításhoz, építőiparhoz, kertészeti munkákhoz.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz