Kesztyű pár HyFlex® 11-618 8

Cikkszám: 094260 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Pár
  • Rendelési lépések: 12 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
4 473 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kesztyű tulajdonságai: Allergiás bőrbarát
  • Kötéstechnológia: 18G
  • Vágásvédelmi kategória: X

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat HyFlex®
    Tartalom 1
    Kesztyű tulajdonságai Allergiás bőrbarát
    Illeszkedés nagyon jó
    EN 388 3121X
    Hordozóanyag Nylon
    Bevonat PU
    Bevonat változat Tenyérfelület
    Felhasználási tartomány Pontosság
    Hossz 195 mm
    Festék fekete / kék
    Bevonat anyaga PU
    Kesztyűméret 8
    Súly 7,4 g
    Kötéstechnológia 18G
    Szilikonmentes nem
    Felhasználás többször használatos
    DMF mentes nem
    Tapintási érzet nagyon jó
    Nedves fogás mérsékelt
    Olajos fogás
    Hővédelem nem alkalmas
    Szellőzés nagyon jó
    Védelmi kategória II. kategória
    Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
    Anyag PU
    Vágásvédelmi kategória X
    Termék fajtája Univerzális kesztyűk

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 094260 8
    EAN / GTIN 10076490489462
    Gyártó száma 11-618/8

    Leírás

    Kivitel:

    HyFlex® 11-618. Rendkívül vékony, mégis robusztus kesztyű a 18-as fonalsűrűségű kötéstechnikának köszönhetően. Különösen alkalmas a precizitással szembeni magas igényű, könnyű szerelési munkákhoz, elektromotorok, légkondicionálók, kábelkötegek végszereléséhez.

    Szabvány:

    EN 388; EN ISO 21420

    Figyelem:

    A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "HyFlex®" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz