Kesztyű pár Camapur® Comfort 616+ 9

Cikkszám: 094245 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Pár
  • Rendelési lépések: 10 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
335 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: 0,6 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint
  • Kötéstechnológia: 13G
  • Vágásvédelmi kategória: 1

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Camapur®
Tartalom 1
elektrosztatikus tulajdonság 0,6 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint
Gyártó jelölése Camapur Comfort 616+
Illeszkedés nagyon jó
EN 388 3131X
Hordozóanyag Poliamid
Bevonat PU
Bevonat változat Tenyérfelület
Felhasználási tartomány Pontosság
Hossz 240 mm - 260 mm
Festék fehér
Bevonat anyaga PU
Kesztyűméret 9
Súly 36 g
Kötéstechnológia 13G
Szilikonmentes nem
Felhasználás többször használatos
DMF mentes igen
Tapintási érzet nagyon jó
Nedves fogás mérsékelt
Olajos fogás mérsékelt
Hővédelem nem alkalmas
Szellőzés nagyon jó
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Vágásvédelmi kategória 1
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094245 9
EAN / GTIN 4008198761693
Gyártó száma 061609941E

Leírás

Kivitel:

Camapur® Comfort 616+. A kesztyű vékony bevonatának köszönhetően különösen finom és a viselőjének különösen jó tapintási érzetet biztosít. Ennek ellenére viszonylag magas mechanikus kopásállóság érhető el. Mosható, ezáltal hosszabb élettartamú.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz