{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Camapur® | |
Tartalom | 1 | |
elektrosztatikus tulajdonság | 0,6 mp. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint | |
Gyártó jelölése | Camapur Comfort 616+ | |
Illeszkedés | nagyon jó | |
EN 388 | 3131X | |
Hordozóanyag | Poliamid | |
Bevonat | PU | |
Bevonat változat | Tenyérfelület | |
Felhasználási tartomány | Pontosság | |
Hossz | 240 mm - 260 mm | |
Festék | fehér | |
Bevonat anyaga | PU | |
Kesztyűméret | 7 | |
Súly | 36 g | |
Kötéstechnológia | 13G | |
Szilikonmentes | nem | |
Felhasználás | többször használatos | |
DMF mentes | igen | |
Tapintási érzet | nagyon jó | |
Nedves fogás | mérsékelt | |
Olajos fogás | mérsékelt | |
Hővédelem | nem alkalmas | |
Szellőzés | nagyon jó | |
Védelmi kategória | II. kategória | |
Kesztyű típus | Univerzális kesztyűk | |
Vágásvédelmi kategória | 1 | |
Termék fajtája | Univerzális kesztyűk |
Cikkszám | 094245 7 | |
EAN / GTIN | 4008198761679 | |
Gyártó száma | 061607941E |