Finomkötésű kesztyű pár 6102 8

Cikkszám: 094218 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    2,96 € / Pár
  • 12 Pár -től/tól
    2,47 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
654 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kesztyű tulajdonságai: Érintőképernyőhöz alkalmas
  • Kötéstechnológia: 13G

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai Érintőképernyőhöz alkalmas
EN 388 1121X
Hordozóanyag Pamut / elasztán
Bevonat PVC érdesítés
Felhasználási tartomány Pontosság
Festék fekete / szürke
Kesztyűméret 8
Kötéstechnológia 13G
Felhasználás többször használatos
Anyag pamut
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094218 8
EAN / GTIN 4059904172548
Gyártó száma 6102 Gr. 8

Leírás

Kivitel:

6102. Fekete pamut / elasztán finom kötésű kesztyű, egyik oldalon fehér PVC érdesítéssel a jó tapadás érdekében. Az integrált szénszálnak köszönhetően érintőképernyőhöz alkalmas az ujjbegyeknél (hüvelykujj, mutatóujj, középső ujj).

Felhasználás:

Komissiózás, szállítás, finom szerelés.

Szabvány:

EN 388

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz