Finomkötésű kesztyű pár 6100 7

Cikkszám: 094211 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Pár
  • Rendelési lépések: 12 Pár
érdeklődés szerint
Raktáron
176 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kesztyű tulajdonságai: DMF mentes
  • Kötéstechnológia: 10G

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
Kesztyű tulajdonságai DMF mentes
Illeszkedés
EN 388 2142X
Hordozóanyag pamut
Bevonat PVC
Felhasználási tartomány Univerzális
Festék kék / fehér
Bevonat anyaga PVC
Kesztyűméret 7
Súly 28,2 g
Kötéstechnológia 10G
Szilikonmentes nem
Felhasználás többször használatos
DMF mentes igen
Tapintási érzet
Nedves fogás mérsékelt
Olajos fogás mérsékelt
Hővédelem nem alkalmas
Szellőzés nagyon jó
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Pamut kesztyűk
Anyag pamut
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094211 7
EAN / GTIN 4059904101166
Gyártó száma 6100 GR.7, BUND ROT

Leírás

Kivitel:

6100. Fehér pamut- / nylon kesztyű, egyik oldalon kék PVC érdesítéssel.

Felhasználás:

Komissiózás, szállítás, finom szerelés.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz