Pamut kesztyű készlet Tegera® 8120, Kesztyűméret: 7

Cikkszám: 094202 7
Ár beállítása 12 Pár (1,26 € / 1 Pár)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
érdeklődés szerint
Raktáron
84 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; latexmentes; DMF mentes
Hossz 220 mm
Felhasználás többször használatos
Tartalom 12 pár
Festék fehér
Felhasználási terület Pontosság
Hordozóanyag pamut
Bevonat változat nincs bevonat
Kesztyűméret 7
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Pamut kesztyűk
Anyag pamut
Termék fajtája Pamut kesztyűk

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 094202 7
EAN / GTIN 7392626063853
Gyártó száma 8120/7
Gyártó Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Leírás

Kivitel:

Kesztyű kisebb veszélyekhez és szerelési munkákhoz, horzsolódásokkal, vízhólyagokkal és szennyeződéssel szembeni védelemhez.
Tegera® 8120. Pamut szövet kesztyűk pántokkal és jó tapintásérzettel. Kellemes viselet a könnyű, légáteresztő hordozóanyagnak köszönhetően. Speciális alakú hüvelykujj.

Felhasználás:

Száraz, tiszta területek; finom szerelés; elektronikai és telepítési munkákhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz