Pamut kesztyű készlet 7

Cikkszám: 094200 7
Ár beállítása 12 Pár (0,78 € / 1 Pár)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat
érdeklődés szerint
Raktáron
119 darabszám azonnal szállítható
  • Mosás: Kézmosás

Termékadatok

Technikai adatok

EN 388 vágással szembeni ellenállás nem alkalmas
EN 388 kopásállóság nem alkalmas
EN 388 továbbszakadási ellenállás nem alkalmas
EN 388 átszúrással szembeni ellenállás nem alkalmas
Kesztyű tulajdonságai Szilikonmentes; latexmentes; DMF mentes
Mosás Kézmosás
Szárítás szárítás
Hossz 260 mm
Felhasználás többször használatos
Tartalom 12 pár
Illeszkedés
Festék fehér
Felhasználási tartomány Pontosság
Készlet tartalma 12
Hordozóanyag pamut
Bevonat változat nincs bevonat
Kesztyűméret 7
Súly 13 g
Tapintási érzet nagyon jó
Nedves fogás nem alkalmas
Olajos fogás nem alkalmas
Hővédelem nem alkalmas
Szellőzés nagyon jó
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Pamut kesztyűk
Anyag pamut
Termék fajtája Pamut kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094200 7
EAN / GTIN 4029201131425
Gyártó száma BTWS GR. 7

Leírás

Kivitel:

Kesztyű kisebb veszélyekhez és szerelési munkákhoz, horzsolódásokkal, vízhólyagokkal és szennyeződéssel szembeni védelemhez.
Könnyű pamut trikó kesztyű szegéssel, alsó kesztyűként is használható.

Felhasználás:

Száraz, tiszta területek; finom szerelés; elektronikai és telepítési munkákhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Mérettáblázat

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban