Szerelő kesztyű, Hybrid 8

Cikkszám: 094005 8
Kedvezmény
29,40 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Pár -től/tól
    15,60 € 29,40 € / Pár
  • 6 Pár -től/tól
    13,00 € 24,50 € / Pár
Mérettáblázat

Mérettáblázat

Így határozhatja meg könnyedén a megfelelő kesztyűméretet.

1 = Kéz körmérete:
Mérje meg a kézfejének a körméretét a tenyere legszélesebb pontján.

2 = Kézhossz:
Mérd meg a kezed hosszát a középső ujj hegyétől a tenyered végéig.

So wird gemessen
Kesztyű mérete Kéz körmérete mm Kéz hossza mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
2 676 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kesztyűméret Egységár ÁFA-val
  • Kesztyű tulajdonságai: DMF mentes; Allergiás bőrbarát; Érintőképernyőhöz alkalmas; tépőzár
  • Vágásvédelmi kategória: X

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 1
Szárítás szárítás levegőn
Kesztyű tulajdonságai DMF mentes; Allergiás bőrbarát; Érintőképernyőhöz alkalmas; tépőzár
EN 388 4111X
Hordozóanyag Műbőr/Spandex
Felhasználási tartomány Heavy Duty
Hossz 240 mm
Kesztyűméret 8
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Felhasználás többször használatos
Védelmi kategória II. kategória
Kesztyű típus Univerzális kesztyűk
Vágásvédelmi kategória X
Termék fajtája Univerzális kesztyűk

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 094005 8
EAN / GTIN 4062406295493
Gyártó száma 094005 8

Leírás

Kivitel:

Robusztus, de nagyon rugalmas szerelőkesztyű nehéz tevékenységekhez és nehéz, nem kézre álló tárgyak mozgatásához. A tenyérfelület különösen kopásálló műbőrből áll. Ezen felül a párnázott rész elnyeli az ütéseket és a lökéseket és ezáltal kíméli kezet. A kézfej rugalmas és ezzel egyidejűleg szellőzik a lehető legnagyobb kényelem biztosítása érdekében. A kesztyűk mutatóujjai alkalmas érintőképernyő kezelésére. Így többek között okostelefon is használható a kesztyű levétele nélkül.

Szabvány:

EN 388; EN ISO 21420

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz