Munkahelyi lábbeli, fekete 36728, O2 43

Cikkszám: 092960 43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: O2
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály O2
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 43
Festék fekete
Termék fajtája Félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092960 43
EAN / GTIN 4042035779762
Gyártó száma 36728 GR. 43

Leírás

Kivitel:

UNI6 sorozatú munkahelyi lábbeli.
  • Felső rész szellőző textilből, fekete.
  • Szellőző belső bélés Silver Point-tal.
  • Cserélhető Soft Comfort talpbetét.
  • Soft-PU/TPU járótalp, csúszásgátló.
  • Vízlepergető.
  • Sanitized® kezeléssel.

Szabvány:

EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz