Biztonsági klumpa, fekete 7131042, SB, EU cipőméret: 48

Cikkszám: 092952 48
Price per 1 Pár
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: SB
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

EU cipőméret 48
Védettségi osztály SB
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Termék fajtája Klumpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092952 48
EAN / GTIN 4042035761156
Gyártó száma 7131042-48
Manufacturer Abeba Spezialschuh-Ausstatter GmbH, Schlackenbergstraße 5, 66386 SANKT INGBERT, Deutschland, www.abeba.com

Leírás

Kivitel:

X-LIGHT sorozatú biztonsági klumpa.
  • Sima bőr felsőrész, fekete.
  • Antibakteriális bélés.
  • Állítható sarokpánt, fix.
  • Cserélhető antibakteriális talpbetét.
  • Csúszásgátló PU járótalp.
  • Konyhában használható.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 SB A E FO SRC

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz