Biztonsági, cipővédő, fekete MILLENIUM PREMIUM S

Cikkszám: 092941 S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
183 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kompozitok

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem Unisex
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
EU cipőméret 35 – 39
Termék fajtája Cipővédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092941 S
EAN / GTIN 3660542692353
Gyártó száma ML PCL GR. S

Leírás

Kivitel:

Látogatói biztonsági cipővédő, mely megfelel az egyéni védőeszközökkel szembeni követelményeknek. A három méret színjelölése. Biztonságos védelem a zúzódások és ütések ellen a lábujjaknál lévő kompozit orrnak köszönhetően. Meghosszabbított védőnyelvvel a rüszt védelme érdekében. A lemosható anyag lehetővé teszi a higiénikus többszöri használatot. Gyakorlatilag számos cipőfajtával használható.
  • TPU felső rész, vízálló.
  • Csúszásgátló TPU fél talpbetét.
  • Fémmentes kivitel.
  • Csekély súlyú.
  • Széles forma.

Szabvány:

EN ISO 12568; EN ISO 20344

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz