Biztonsági, cipővédő, fekete MILLENIUM FULL PROTECT S

Cikkszám: 092940 S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret Egységár ÁFA-val
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Acél

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem Unisex
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Acél
EU cipőméret 35 – 39
Termék fajtája Cipővédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092940 S
EAN / GTIN 3660542123352
Gyártó száma MFPU GR. S

Leírás

Kivitel:

Látogatói biztonsági cipővédő, mely megfelel a személyi védőfelszerelésekkel szembeni követelményeknek. Biztonságos védelem a zúzódások és ütések ellen az lábujjaknál lévő orr részek köszönhetően. Meghosszabbított védőnyelv a lábboltozat védelme érdekében. A lemosható anyag lehetővé teszi a higiénikus többszöri használatot. Praktikusan számos cipőfajtával használható.
Átszúrásvédelem és állítható sarokpánt a cipőhöz való optimális illeszkedés érdekében.
  • PU felső rész, vízálló.
  • PU, fekete, csúszásgátló járótalp (SRC).

Szabvány:

EN ISO 12568; EN ISO 20344

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz