Van alternatíva erre a termékre

Biztonsági csizma, fekete DUNLOP ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY, S5 48

Cikkszám: 092922 48
Kedvezmény
36,30 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Acifort
Nem férfi
Védettségi osztály S5
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Acél
Festék fekete
EU cipőméret 48
Termék fajtája Gumicsizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092922 48
EAN / GTIN 8713197347194
Gyártó száma A442031 GR. 48

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű biztonsági csizma nagy viselési kényelemmel, nagyon tartós.
  • Antisztatikus kivitel.
  • 100 %-ban vízálló.
  • Acél orrész és középső talp.
  • Csúszásmentes és olajnak ellenálló talp energiaelnyelő tulajdonságokkal.
  • Nagyon ellenáll vegyszereknek, olajoknak és zsíroknak.

ACIFORT HEAVY DUTY FULL SAFETY biztonsági csizma igényes feladatokhoz kopás- és szakadásálló szárral. Kiváló tapadás az SRA által tanúsított külső talp következtében. A kellemesen kényelmes viseletnek köszönhetően napi használthoz alkalmas. Plusz bokavédővel.
  • Acifort® felsőrész anyag.
  • Acifort® járótalp, fekete.
  • A sarokrészen ütéscsillapítással.

Praktikus és hosszú élettartamú ipari csizma, mely vegyszereknek nagyon ellenáll és magas szárú.

Felhasználás:

Ipar

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S5 SRA

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz