Biztonsági csizma, sárga DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY ESD, S5 40

Cikkszám: 092921 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S5
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Acél
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S5
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Acél
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Festék sárga
EU cipőméret 40
Termék fajtája Gumicsizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092921 40
EAN / GTIN 8713197371540
Gyártó száma NAEJF01.40

Leírás

Kivitel:

JobGUARD FULL SAFETY biztonsági csizma igényes feladatokhoz. Kiváló tapadás olajálló külső talppal. A tökéletes illeszkedés megakadályozza a sarok csúszását és a láb fáradtságát a kényelmes viselet. érdekében.
  • Acifort® felsőrész.
  • Acifort® járótalp, fekete.
  • Dunlop Acifort® Comfort talpbetét.
  • Fekete bélés.
  • ESD kivitel.

Felhasználás:

Industrie

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz