Biztonsági csizma, sárga DUNLOP PUROFORT PROFESSIONAL FULL SAFETY, S5 46

Cikkszám: 092918 46
Kedvezmény
55,60 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S5
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Acél
  • Hidegszigetelés: -20 °C-ig

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Purofort
Nem férfi
Védettségi osztály S5
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Acél
Hidegszigetelés -20 °C-ig
EU cipőméret 46
Termék fajtája Gumicsizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092918 46
EAN / GTIN 8713197011583
Gyártó száma C462241 GR. 46

Leírás

Kivitel:

A könnyű PUROFORT PROFESSIONAL FULL SAFETY biztonsági csizma kitűnően kapaszkodik egyenetlen felületeken. Kemény munkához készült.
  • Purofort® felső rész, vegyszereknek ellenáll.
  • Basic PU talpbetét.
  • Purofort® járótalp, fekete.
  • A sarokrészen ütéscsillapítással.

Felhasználás:

Ipar

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz