• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Biztonsági csizma, sárga DUNLOP PUROFORT PROFESSIONAL FULL SAFETY, S5, EU cipő méret: 39

Cikkszám: 092918 39
Másolás
Kedvezmény
53,38 €
Ár / 1 Pár
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. máj. 25.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S5
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Acél
  • Hidegszigetelés: -20 °C-ig

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Purofort
Nem férfi
Védettségi osztály S5
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Acél
Hidegszigetelés -20 °C-ig
EU cipőméret 39
Termék fajtája Gumicsizma

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 092918 39
Másolás
EAN / GTIN 8713197011514
Másolás
Gyártó száma C462241 GR. 39
Másolás
Gyártó Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA RAALTE, Nederland, www.dunlopboots.com

Leírás

Kivitel:

A könnyű PUROFORT PROFESSIONAL FULL SAFETY munkavédelmi csizma kitűnően kapaszkodik egyenetlen felületeken. Kemény munkához készült.
  • Purofort® felső rész, vegyszereknek ellenáll.
  • Basic PU talpbetét.
  • Purofort® járótalp, fekete.
  • A sarokrészen ütéscsillapítással.

Felhasználás:

Ipar

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz