Biztonsági csizma, fekete DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY, S5 49

Cikkszám: 092916 49
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Pár
  • Rendelési lépések: 5 Pár
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S5
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S5
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Acél
Festék fekete
EU cipőméret 49
Termék fajtája Gumicsizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092916 49
EAN / GTIN 8713197371373
Gyártó száma NA2HD01.49

Leírás

Kivitel:

JobGUARD FULL SAFETY biztonsági csizma igényes feladatokhoz. Kiváló tapadás olajálló külső talppal. A kellemesen kényelmes viseletnek köszönhetően napi használthoz alkalmas.
  • Acifort® felsőrész.
  • Acifort® járótalp, fekete.
  • Dunlop Acifort® Comfort talpbetét.
  • Fekete bélés.

Felhasználás:

Industrie

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz