Biztonsági csizma, sötétszürke DUNLOP PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY, S5 43

Cikkszám: 092915 43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: S5
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Acél
  • Hidegszigetelés: -20 °C-ig

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Purofort
Nem férfi
Védettségi osztály S5
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Acél
Hidegszigetelés -20 °C-ig
Festék sötétszürke
EU cipőméret 43
Termék fajtája Gumicsizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092915 43
EAN / GTIN 8713197043379
Gyártó száma CC22A33 GR. 43

Leírás

Kivitel:

A PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY biztonsági csizma kombinálja a kényelmet és a biztonságot. A könnyű, rugalmas felső anyag strapabíró és szigetelő, miközben a járótalp a legjobb csúszásgátlást és kopásállóságot biztosítja. Speciális lábujj résszel járás közben a biztonságosabb kapaszkodás érdekében.
  • Purofort® felső anyag, vegyszereknek ellenáll.
  • Prémium PU talpbetét.
  • Vibram® XS Work járótalp, fekete.
  • A sarokrészen ütéscsillapítás.

Felhasználás:

Olaj-, gázipar

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S5 CI HRO CR SRC

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    EU cipő méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz