Hegesztő bakancs, antracit VX 7380 PERB, S3 XB 47

Cikkszám: 092815 47
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szakadásállóság: Acél
  • A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja): 200 felett
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Nem Unisex
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
    Szakadásállóság Acél
    A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) 200 felett °C
    Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
    Tulajdonság Vario® csillapítás
    EU cipőméret 47
    Termék fajtája Biztonsági csizma

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 092815 47
    EAN / GTIN 4044348370018
    Gyártó száma VX7380PERBS3XB47P

    Leírás

    Kivitel:

    Öntödei- és hegesztő bakancs VX 7380 PERB extrém feltételekhez. Elvezető rendszer forró folyadékok elvezetéséhez.
    • Zárt cipőnyelv.
    • Acél járótalp, antracit.
    • SECURA VARIO® sarokcsillapítás.
    • Szín bőr belső talp.
    • ERGO-COOL® komfort lábágy betét.

    Szabvány:

    EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO
    A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

    Figyelem:

    Raktári áru 39 – 46 EU cipőméretekben, 38 – 48 EU méretekben rendelhető.
    Piros és fekete csillapító elemet tartalmaz

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz