Hegesztő bakancs, antracit VX 7380 PERB, S3 NB, EU cipő méret: 42

Cikkszám: 092814 42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szakadásállóság: Acél
  • A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja): 200 felett
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem Unisex
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szakadásállóság Acél
A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) 200 felett °C
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
Tulajdonság Vario® csillapítás
EU cipőméret 42
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092814 42
EAN / GTIN 4044348369852
Gyártó száma VX7380PERBS3NB42P

Leírás

Kivitel:

Hegesztő bakancs VX 7380 PERB extrém feltételekhez. Elvezető rendszer forró folyadékok elvezetéséhez.
  • Zárt cipőnyelv.
  • Perbunan Alpine járótalp, antracit.
  • SECURA VARIO® sarokcsillapítás.
  • Szín bőr belső talp.
  • ERGO-COOL® komfort lábágy betét.

Szabvány:

EN ISO 20349-2:2017 SRC WG WRU FO HRO
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Széles XB kivitel a 092815 sz. alatt.
Raktári áru 39 – 46 EU cipőméretekben, 38 – 48 EU méretekben rendelhető.
Piros és zöld csillapító elemet tartalmaz