Magasszárú cipő fekete/barna ESD CK Polar SF NB 39

Cikkszám: 092783 39
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Kompozitok
  • Szakadásállóság: Textil
  • A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja): 200
  • Hidegszigetelés: -20 °C-ig

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Kompozitok
Szakadásállóság Textil
A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) 200 °C
Hidegszigetelés -20 °C-ig
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Gyártó jelölése ESD CK Polar SF
EU cipőméret 39
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092783 39
EAN / GTIN 4044348589182
Gyártó száma ESD CK POLAR SF NB GR. 39

Leírás

Kivitel:

Az ESD CK Polar szélsőséges hidegben is védi a lábát. A bárányszőrme bélés a kitűnő hőszigetelésnek köszönhetően melegen tartja a lábat, anélkül hogy izzasztaná. A csúszásgátló járótalp a rugalmas zónákkal biztonságos járást garantál.
  • Járótalp 3 mm profillal.
  • Nagyon csúszásgátló sima, nedves és olajos padlókon is.
  • Nagyon vágásálló és mechanikusan terhelhető.
  • Flexiós zóna forgásponttal.
  • Széles fellépő felület.
  • Savaknak és lúgoknak jól ellenáll.
  • Kb. 220 °C-ig, rövid ideig kb. 300 °C-ig hőálló.
  • Tépőzáras. Zárt cipőnyelv.
  • Középen fűzős.
  • Bárányszőrme bélés (hideg ellen max. -20°C-ig szigetel).
  • Cserélhető komfort ERGO-SOFT lábágy betét.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz