Magasszárú fűzős cipő, antracit STAVANGER Bau GORE II, S3 NB 36

Cikkszám: 092781 36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Acél
  • A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja): 200 felett
  • Hidegszigetelés: -20 °C-ig

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Nem férfi
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Acél
    Szakadásállóság Acél
    A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) 200 felett °C
    Hidegszigetelés -20 °C-ig
    Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
    Tulajdonság Vario® csillapítás
    EU cipőméret 36
    Termék fajtája Biztonsági csizma

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 092781 36
    EAN / GTIN 4044348487969
    Gyártó száma STAVANGER BAU GORE II NB 36

    Leírás

    Kivitel:

    STAVANGER Bau GORE II magasszárú fűzős cipő GORE-TEX® membránnal a simulékony vízálló bőrből készült szellőző, de vízzáró felsőrész érdekében. Savaknak és lúgoknak jól ellenáll. Nagyon vágásálló és mechanikusan terhelhető. Széles fellépő felület. Nagyon csúszásgátló sima, nedves és olajos padlókon is. SECURA VARIO® sarokcsillapítással és kb. 220 °C-ig hőálló.
    • Zárt cipőnyelv.
    • Perbunan Alpine járótalp, antracit.
    • Megerősített orrvédelem.
    • Cipőfűző akasztó.
    • Magasított szár.
    • Párnázott szegély.
    • Szín bőr belső talp.
    • ERGO-COOL® komfort lábágy betét.

    Szabvány:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
    A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

    Figyelem:

    Raktári áru 39 – 46 EU cipőméretekben. 36 – 51 EU méretekben rendelhető.
    Széles XB kivitel a 092782 sz. alatt.
    Piros és zöld csillapító elemet tartalmaz

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz