Félcipő, fekete / piros HANNAH XXTL low ESD, S3 35

Cikkszám: 092747 35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem női
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Talp tulajdonságai Rebound talp
EU cipőméret 35
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092747 35
EAN / GTIN 4030839394632
Gyártó száma 742531-35

Leírás

Kivitel:

HANNAH XXTL Low női biztonsági cipő.
  • Hidrofobizált felső rész mikroszálból és szövet anyagból.
  • Szellőző textil bélés.
  • Párnázott nyelv.
  • Teljes felületű ESD PRO Lady X talpbetét.
  • PU/PU WELLMAXX TRAINERS LADY járótalp, csúszásgátló.
  • BASF Infinergy® talp mag a teljes felületű csillapítás érdekében.
  • Bőrmentes kivitel.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz