Magasszárú fűzős cipő, fekete Xenia SF ESD, S3 XB 40

Cikkszám: 092741 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem női
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 40
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092741 40
EAN / GTIN 4044348669020
Gyártó száma XENIA SF S3 SR XB GR. 40

Leírás

Kivitel:

Xenia SF női biztonsági bakancs VARIO Multiflex® technológiával.
  • Ultrakönnyű sima mikroszál markáns nagyfrekvencia jelöléssel.
  • Varrás nélküli cipőszerkezet.
  • Puha és szellőző funkciós bélés.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Kopásálló TPU orrvédő.
  • TPU sarokszegély a stabilizálás érdekében.
  • TPU Woman Sport ESD járótalp, csúszásgátló.
  • Porvédő nyelv.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

Figyelem:

Normál NB kivitel a 092740 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz