Magasszárú fűzős cipő, fekete Xenia SF ESD, S3 XB 35

Cikkszám: 092741 35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Nem női
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
    Szakadásállóság Textil
    Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 35
    Termék fajtája Biztonsági csizma

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 092741 35
    EAN / GTIN 4044348668979
    Gyártó száma XENIA SF S3 SR XB GR. 35

    Leírás

    Kivitel:

    Xenia SF női biztonsági bakancs VARIO Multiflex® technológiával.
    • Ultrakönnyű sima mikroszál markáns nagyfrekvencia jelöléssel.
    • Varrás nélküli cipőszerkezet.
    • Puha és szellőző funkciós bélés.
    • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
    • Kopásálló TPU orrvédő.
    • TPU sarokszegély a stabilizálás érdekében.
    • TPU Woman Sport ESD járótalp, csúszásgátló.
    • Porvédő nyelv.
    • ESD kivitel.

    Szabvány:

    EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

    Figyelem:

    Normál NB kivitel a 092740 sz. alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz