Félcipő, kék ELLA ESD, S1 NB 37

Cikkszám: 092729 37
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Tulajdonság: Vario® csillapítás

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem női
Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Tulajdonság Vario® csillapítás
EU cipőméret 37
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092729 37
EAN / GTIN 4044348638699
Gyártó száma ELLANB37P

Leírás

Kivitel:

ELLA női biztonsági cipő VARIO Multiflex® technológiával és SECURA VARIO® sarokcsillapítással.
  • Szellőző funkciós felsőrész.
  • Varrás nélküli cipőszerkezet.
  • Puha és szellőző funkciós bélés.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Szín bőr belső talp.
  • TPU Woman Sport ESD járótalp.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Figyelem:

Széles XB kivitel a 092730 sz. alatt.
Sárga és zöld csillapító elemet tartalmaz

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz