Félcipő, fekete uvex business casual ESD, S1, EU cipő méret: 39

Cikkszám: 092720 39
Kedvezmény
101,07 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1
  • Ujjvédő orrész anyaga: Acél
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S1
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 39
Festék fekete
Talp anyaga PU
Bélés anyaga Textil
Csúszásgátló igen
Termék fajtája Félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092720 39
EAN / GTIN 4031101579061
Gyártó száma 9510839

Leírás

Kivitel:

Sportos business casual biztonsági félcipő nagyon jó klímajellemzőkkel.
  • Szellőző felső bőr.
  • Nedvesség felszívó textil bélés.
  • Puha, párnázott nyelv.
  • Kivehető kényelmes lábágy.
  • DUO-PU járótalp, fekete.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Raktári áru a 39 – 46 EU méretekben, a 38 – 48 EU méretekben rendelhető.