Félcipő, szürke/kék MADDIE grey-blue Low ESD, S1P 38

Cikkszám: 092716 38
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Talp tulajdonságai: Rebound talp

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MADDIE
Nem női
Védettségi osztály S1P
Ujjvédő orrész anyaga Acél
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Talp tulajdonságai Rebound talp
EU cipőméret 38
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092716 38
EAN / GTIN 4030839375242
Gyártó száma 749501-38

Leírás

Kivitel:

Női, sportos, jó megjelenésű MADDIE grey-blue biztonsági cipő. A BASF Infinergy® hightech anyag egyedülálló kombinációja a teljes felületű csillapítás érdekében a keskeny női lábakhoz való ideális illeszkedéssel.
  • Mikroszálas / textil felső rész.
  • Szellőző textil bélés.
  • Párnázott nyelv.
  • Teljes felületű SPORTIVE ESD grey talpbetét.
  • Fémmentes átszúrásvédelem.
  • MAXXIMO TPU/PU talp.
  • ESD kivitel.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "MADDIE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz