Félcipő fekete / fehér GINGER ESD, S2 NB 35

Cikkszám: 092713 35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Nem férfi
    Védettségi osztály S2
    Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
    Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    Tulajdonság Vario® csillapítás
    EU cipőméret 35
    Festék fekete / fehér
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 092713 35
    EAN / GTIN 4044348586655
    Gyártó száma GINGER NB 35

    Leírás

    Kivitel:

    GINGER ESD női biztonsági cipő VARIO Multiflex® technológiával és SECURA VARIO® sarokcsillapítással. Visszafogott fekete / fehér hatszög megjelenéssel.
    • Szellőző funkciós felsőrész.
    • Puha és szellőző funkciós bélés.
    • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
    • Szín bőr belső talp.
    • TPU nő sport járótalp, fehér.
    • ESD kivitel.

    Szabvány:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

    Figyelem:

    Széles XB kivitel a 092714 sz. alatt.
    Piros és zöld csillapító elemet tartalmaz

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz