Magasszárú fűzős cipő, fekete/narancssárga VX 7600, S3 XB 42

Cikkszám: 092681 42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Tulajdonság: Vario® csillapítás

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Nem férfi
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
    Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    Tulajdonság Vario® csillapítás
    EU cipőméret 42
    Festék Fekete / narancssárga
    Termék fajtája Biztonsági csizma

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 092681 42
    EAN / GTIN 4044348509654
    Gyártó száma VX 7600 PERBUNAN S3 XB 42

    Leírás

    Kivitel:

    VARIO FLEX PRO biztonsági cipő SECURE VARIO® sarokcsillapítással és VARIO Multiflex® technológiával.
    • Felső rész jól illeszkedő sima bőrből.
    • Szellőző funkciós bélés.
    • Zárt cipőnyelv.
    • Perbunan Dynamics járótalp (kb. 220 °C-ig hőálló).
    • Megerősített orrvédelem.
    • Szín bőr belső talp.
    • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
    • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

    Szabvány:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

    Figyelem:

    Normál NB kivitel a 092680 sz. alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz