Félcipő, fehér VD PRO 3570 ESD, S2 XB 40

Cikkszám: 092677 40
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Tulajdonság: Vario® csillapítás

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Tulajdonság Vario® csillapítás
EU cipőméret 40
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092677 40
EAN / GTIN 4044348568569
Gyártó száma VDPRO3570ESDXB40P

Leírás

Kivitel:

VARIO DYNAMICS PRO biztonsági cipő SECURA VARIO® sarokcsillapítással és VARIO Multiflex technológiával a könnyű cipő érdekében.
  • Felső rész nagyon könnyű mikroszálból.
  • Porvédő nyelv.
  • Varrás nélküli cipőszerkezet.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • TPU Athletic ESD járótalp, ezüstszürke.
  • Szín bőr belső talp.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Piros és zöld csillapító elemet tartalmaz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz