Magasszárú fűzős cipő, fekete VD 3800 SST ESD, S2 NB 39

Cikkszám: 092665 39
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) 200 fölött °C
Hidegszigetelés -20 °C-ig
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Tulajdonság Vario® csillapítás
EU cipőméret 39
Festék fekete
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092665 39
EAN / GTIN 4044348590812
Gyártó száma VD 3800 SST NB 39

Leírás

Kivitel:

Biztonsági cipő VARIO Multiflex® technológiával a könnyű cipő érdekében.
  • Felső rész ultrakönnyű és sima mikroszállal.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • Szín bőr belső talp.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

Vario DYNAMICS SST biztonsági cipő SECURE VARIO® sarokcsillapítással, valamint (kb. 220°C-ig) hőálló és különösen csúszásgátló perbunan járótalppal (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Perbunan Athletic ESD járótalp, ezüstszürke.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Széles XB kivitel a 092666 sz. alatt.
Piros és zöld csillapító elemet tartalmaz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz