Félcipő, fekete VD 3500 SST SF ESD, S3 XB, EU cipő méret: 40

Cikkszám: 092663 40
Kedvezmény
113,10 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szakadásállóság: Textil
  • A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja): 200 fölött
  • Hidegszigetelés: -20 °C-ig

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem Unisex
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szakadásállóság Textil
A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) 200 fölött °C
Hidegszigetelés -20 °C-ig
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 40
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092663 40
EAN / GTIN 4044348590560
Gyártó száma VD3500SSTSFXB40P

Leírás

Kivitel:

Biztonsági cipő VARIO Multiflex® technológiával a könnyű cipő érdekében.
  • Felső rész ultrakönnyű és sima mikroszállal.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

VARIO DYNAMICS SST biztonsági cipő (kb. 220°C-ig) hőálló és különösen csúszásgátló Perbunan járótalppal (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Perbunan Athletic ESD járótalp, ezüstszürke.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Félcipő és magasszárú cipő textil átszúrásvédelemmel.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Félcipő, fekete VD 3500 SST SF ESD, S3 XB, EU cipő méret: 40

Félcipő, fekete VD 3500 SST SF ESD, S3 XB, EU cipő méret: 40

érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
113,10 €
69,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
94 darabszám azonnal szállítható
92,93 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
92,93 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Szakadásállóság Textil Textil Textil
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium Alumínium Alumínium
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
Védettségi osztály S3 S3 S3
EU cipőméret 40 40 40
Termék fajtája Biztonsági félcipő Biztonsági félcipő Biztonsági félcipő
Nem Unisex Unisex Unisex

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz