Félcipő, fekete VD 3500 SST SF ESD, S3 NB 42

Cikkszám: 092662 42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szakadásállóság: Textil
  • A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja): 200 fölött
  • Hidegszigetelés: -20 °C-ig

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Nem Unisex
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
    Szakadásállóság Textil
    A talp viselkedése az érintkező hővel szemben (a járótalp olvadáspontja) 200 fölött °C
    Hidegszigetelés -20 °C-ig
    Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 42
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 092662 42
    EAN / GTIN 4044348590195
    Gyártó száma VD3500SSTSFNB42P

    Leírás

    Kivitel:

    Biztonsági cipő VARIO Multiflex® technológiával a könnyű cipő érdekében.
    • Felső rész ultrakönnyű és sima mikroszállal.
    • Szellőző funkciós bélés.
    • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
    • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

    VARIO DYNAMICS SST biztonsági cipő (kb. 220°C-ig) hőálló és különösen csúszásgátló Perbunan járótalppal (SST-STEITZ SURE STEP).
    • Perbunan Athletic ESD járótalp, ezüstszürke.

    Félcipő és magasszárú cipő textil átszúrásvédelemmel.

    Szabvány:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

    Figyelem:

    Széles XB kivitel a 092663 sz. alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz