Félcipő, fekete / kék VD PRO 1500 SF, S3 NB BOA 45

Cikkszám: 092587 45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szakadásállóság: Textil
  • Hidegszigetelés: -20 °C-ig
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Nem férfi
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
    Szakadásállóság Textil
    Hidegszigetelés -20 °C-ig
    Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    Tulajdonság Forgózár
    EU cipőméret 45
    Festék fekete / kék
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 092587 45
    EAN / GTIN 4044348608227
    Gyártó száma VDPRO1500BSFNB45P

    Leírás

    Kivitel:

    VARIO DYNAMICS® PRO sorozatú biztonsági cipő. VARIO Multiflex® technológia a könnyű cipő érdekében.
    • Felső rész nagyon könnyű mikroszálból.
    • Szellőző funkciós bélés.
    • TPU Athletic ESD járótalp, világoskék.
    • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
    • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

    Félcipő varrás nélküli szerkezettel. Porvédő nyelv, a száron díszítéssel.
    BOA® forgózárral.

    Szabvány:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

    Figyelem:

    Széles XB kivitel a 092588 sz. alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz