• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Magasszárú fűzős cipő, fekete VD PRO 3800 SF ESD, S3 XB, EU cipő méret: 47

Cikkszám: 092586 47
Kedvezmény
106,49 €
Price per 1 Pár
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 19.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem Unisex
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 47
Festék fekete
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 092586 47
EAN / GTIN 4044348573433
Gyártó száma VDPRO3800SFXB47P
Gyártó Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Leírás

Kivitel:

Biztonsági cipő VARIO Multiflex® technológiával a könnyű cipő érdekében.
  • Felső rész ultrakönnyű és sima mikroszállal.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

Magasszárú fűzős cipő varrás nélküli szerkezettel. Porvédő nyelv. Párnázott szegély.
SF sorozatú VARIO DYNAMICS PRO biztonsági cipő textil átszúrásvédelemmel. SECURE VARIO® sarokcsillapítás nélkül.
  • TPU Athletics ESD járótalp.

Szabvány:

EN ISO 20345 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Normál NB kivitel a 092585 sz. alatt.