Félcipő, fekete VD PRO 3500 SF ESD, S3 XB 47

Cikkszám: 092581 47
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Nem Unisex
    Védettségi osztály S3
    Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
    Szakadásállóság Textil
    Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 47
    Festék fekete
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 092581 47
    EAN / GTIN 4044348572870
    Gyártó száma VD PRO 3500 SF XB 47

    Leírás

    Kivitel:

    Biztonsági cipő VARIO Multiflex® technológiával a könnyű cipő érdekében.
    • Felső rész ultrakönnyű és sima mikroszállal.
    • Szellőző funkciós bélés.
    • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
    • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

    Félcipő varrás nélküli szerkezettel. Porvédő nyelv, a száron díszítéssel.
    SF sorozatú VARIO DYNAMICS PRO biztonsági cipő textil átszúrásvédelemmel. SECURE VARIO® sarokcsillapítás nélkül.
    • TPU Athletics ESD járótalp.

    Szabvány:

    EN ISO 20345 S3 SRC
    A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

    Figyelem:

    Normál NB kivitel a 092580 sz. alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz