Félcipő, fekete / kék VD PRO 1500 SF ESD, S3 NB 41

Cikkszám: 092570 41
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S3
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szakadásállóság: Textil
  • Hidegszigetelés: -20 °C-ig
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S3
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szakadásállóság Textil
Hidegszigetelés -20 °C-ig
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 41
Festék fekete / kék
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092570 41
EAN / GTIN 4044348520376
Gyártó száma VD PRO 1500 SF NB 41

Leírás

Kivitel:

VARIO DYNAMICS® PRO sorozatú biztonsági cipő. VARIO Multiflex® technológia a könnyű cipő érdekében.
  • Felső rész nagyon könnyű mikroszálból.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • TPU Athletic ESD járótalp, világoskék.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

Félcipő varrás nélküli szerkezettel. Porvédő nyelv, a száron díszítéssel.
SF sorozat textil átszúrásvédelemmel. SECURA VARIO® sarokcsillapítás nélkül.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Széles XB kivitel a 092571 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz