Magasszárú fűzős cipő, fekete VD PRO 3800 GTX, S2 XB, EU cipő méret: 39

Cikkszám: 092566 39
Kedvezmény
144,10 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Tulajdonság: Vario® csillapítás

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Tulajdonság Vario® csillapítás
EU cipőméret 39
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092566 39
EAN / GTIN 4044348572153
Gyártó száma VD PRO 3800 GTX XB 39

Leírás

Kivitel:

Biztonsági lábbeli GORE-TEX® membránnal a kitűnő a klímakomfort érdekében. A fölösleges nedvesség és hő gyorsan távozik kifelé. A páraáteresztő vízálló bőr hozzájárul a cipő optimális belső klímájához.
  • Felső rész ultrakönnyű mikroszálból.
  • Porvédő nyelv.
  • Karbon megjelenésű szárdíszítés.
  • TPU Athletic fekete járótalp.
  • Varrás nélküli cipőszerkezet.
  • Valódi bőr belső talp.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Normál NB kivitel a 092565 sz. alatt.