Félcipő, fekete VD PRO 3500 GTX, S2 NB 43

Cikkszám: 092560 43
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Hidegszigetelés: -20 °C-ig
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Nem férfi
    Védettségi osztály S2
    Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
    Hidegszigetelés -20 °C-ig
    Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    Tulajdonság Vario® csillapítás
    EU cipőméret 43
    Festék fekete
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 092560 43
    EAN / GTIN 4044348571415
    Gyártó száma VD PRO 3500 GTX NB 43

    Leírás

    Kivitel:

    Biztonsági lábbeli GORE-TEX® membránnal a kitűnő a klímakomfort érdekében. A fölösleges nedvesség és hő gyorsan távozik kifelé. A páraáteresztő vízálló bőr hozzájárul a cipő optimális belső klímájához. SECURA VARIO® sarokcsillapítással.
    • Felső rész ultrakönnyű mikroszálból.
    • Porvédő nyelv.
    • Karbon megjelenésű szárdíszítés.
    • TPU Athletic fekete járótalp.
    • Varrás nélküli cipőszerkezet.
    • Valódi bőr belső talp.
    • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.

    Szabvány:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

    Figyelem:

    Széles XB kivitel a 092561 sz. alatt.
    Piros és zöld csillapító elemet tartalmaz

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz