Félcipő, fekete / kék VD PRO 1100 SF ESD, S1P XB 36

Cikkszám: 092556 36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Nem férfi
    Védettségi osztály S1P
    Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
    Szakadásállóság Textil
    Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    EU cipőméret 36
    Festék fekete / kék
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 092556 36
    EAN / GTIN 4044348521083
    Gyártó száma VD PRO 1100 SF XB 36

    Leírás

    Kivitel:

    VARIO DYNAMICS® PRO sorozatú biztonsági cipő. VARIO Multiflex® technológia a könnyű cipő érdekében.
    • Felső rész nagyon könnyű mikroszálból.
    • Szellőző funkciós bélés.
    • TPU Athletic ESD járótalp.
    • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
    • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

    Félcipő nagy felületű szellőző szerkezettel. Porvédő nyelv, orrvédő.
    Félcipő varrás nélküli szerkezettel. Porvédő nyelv, a száron díszítéssel.
    SF sorozat textil átszúrásvédelemmel. SECURA VARIO® sarokcsillapítás nélkül.

    Szabvány:

    EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
    A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

    Figyelem:

    Normál NB kivitel a 092555 sz. alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz