Félcipő, fekete / kék VD PRO 1100 SF ESD, S1P NB, EU cipő méret: 42

Cikkszám: 092555 42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipő méret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S1P
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szakadásállóság: Textil
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Nem férfi
Védettségi osztály S1P
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szakadásállóság Textil
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
EU cipőméret 42
Festék fekete / kék
Termék fajtája Biztonsági félcipő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092555 42
EAN / GTIN 4044348520666
Gyártó száma VD PRO 1100 SF NB 42

Leírás

Kivitel:

VARIO DYNAMICS® PRO sorozatú biztonsági cipő. VARIO Multiflex® technológia a könnyű cipő érdekében.
  • Felső rész nagyon könnyű mikroszálból.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • TPU Athletic ESD járótalp, világoskék.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

Félcipő nagy felületű szellőző szerkezettel. Porvédő nyelv, orrvédő.
Félcipő varrás nélküli szerkezettel. Porvédő nyelv, a száron díszítéssel.
SF sorozat textil átszúrásvédelemmel. SECURA VARIO® sarokcsillapítás nélkül.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Széles XB kivitel a 092556 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Félcipő, fekete / kék VD PRO 1100 SF ESD, S1P NB, EU cipő méret: 42

Félcipő, fekete / kék VD PRO 1100 SF ESD, S1P NB, EU cipő méret: 42

érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
114,72 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
125 darabszám azonnal szállítható
92,52 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
92,52 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
567 darabszám azonnal szállítható
46,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Szakadásállóság Textil Textil Textil Textil
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium Alumínium Alumínium Kompozitok
Védettségi osztály S1P S1P S1P S1P
EU cipőméret 42 42 42 42
Termék fajtája Biztonsági félcipő Munkavédelmi félcipő Biztonsági félcipő Biztonsági félcipő
Nem férfi Unisex Unisex férfi

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz