Magasszárú fűzős cipő, fekete/kék VD PRO 1800 ESD, S2 XB BOA 42

Cikkszám: 092545 42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Egységár ÁFA-val
  • Védettségi osztály: S2
  • Ujjvédő orrész anyaga: Alumínium
  • Szabvány: A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Tulajdonság: Forgózár; Vario® csillapítás

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat VD PRO 1000 ESD
Nem férfi
Védettségi osztály S2
Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Tulajdonság Forgózár; Vario® csillapítás
EU cipőméret 42
Festék fekete / kék
Termék fajtája Biztonsági csizma

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 092545 42
EAN / GTIN 4044348550977
Gyártó száma VD PRO 1800 BOA XB 42

Leírás

Kivitel:

VARIO DYNAMICS® PRO sorozatú biztonsági cipő. VARIO Multiflex® technológia a könnyű cipő érdekében.
  • Felső rész nagyon könnyű mikroszálból.
  • Szellőző funkciós bélés.
  • TPU Athletic ESD járótalp.
  • Szín bőr belső talp.
  • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
  • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

Magasszárú fűzős cipő varrás nélküli szerkezettel. Porvédő nyelv. Párnázott szegély.
BOA® forgózárral.
SECURA VARIO® sarokcsillapítással.

Szabvány:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

Figyelem:

Raktári áru 39 – 46 EU cipőméretekben. 36 – 50 EU méretekben rendelhető.