Félcipő, fekete/kék VD PRO 1500 ESD, S2 NB BOA 48

Cikkszám: 092534 48
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

EU cipőméret Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat VD PRO 1500 ESD
    Nem férfi
    Védettségi osztály S2
    Ujjvédő orrész anyaga Alumínium
    Hidegszigetelés -20 °C-ig
    Szabvány A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    Tulajdonság Forgózár; Vario® csillapítás
    EU cipőméret 48
    Festék fekete / kék
    Termék fajtája Biztonsági félcipő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 092534 48
    EAN / GTIN 4044348573761
    Gyártó száma VD PRO 1500 BOA NB 48/49

    Leírás

    Kivitel:

    VARIO DYNAMICS® PRO sorozatú biztonsági cipő. VARIO Multiflex® technológia a könnyű cipő érdekében.
    • Felső rész nagyon könnyű mikroszálból.
    • Szellőző funkciós bélés.
    • TPU Athletic ESD járótalp, világoskék.
    • Kényelmes ERGO-SOFT ESD lábágy betét.
    • Véd az elektrosztatikus kisüléstől (ESD).

    Félcipő varrás nélküli szerkezettel. Porvédő nyelv, a száron díszítéssel.
    SECURA VARIO® sarokcsillapítással.
    BOA® forgózárral.
    Valódi bőr belső talppal.

    Szabvány:

    EN ISO 20345:2011 S2 SRC
    A talpbetét építőipari típusvizsgálata a DGUV 191. szabálya szerint.

    Figyelem:

    Széles XB kivitel a 092535 sz. alatt.
    Raktári áru 39 – 46 EU cipőméretekben. 36 – 50 EU méretekben rendelhető.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz